90°エルボ sus304のおすすめ人気ランキング

2026/01/30更新
131件の「90°エルボ sus304」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ エルボ sus304」、「溶接エルボ32A」、「sus溶接エルボ」などの商品も取り扱っております。

エルボ 90度(ステンレス製・SUS304) YSK(山脇産業)ランキング2位
1本
6,298税込6,928
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

90°エルボ(ロング) イノックランキング3位
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759税込835
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(117種類の商品があります)

エルボ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)ランキング4位
耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状エルボ(90°)種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

90°エルボ(ショート) イノックランキング5位
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ショート)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929税込1,022
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)


1本
29,980税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)



1個
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
999税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
899税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

突合せ溶接式 JIS B 2313
材質ステンレス(SUS304W)形状90°質量(g)約61最高使用圧力(MPa)20k寸法F(mm)38.1最高使用圧力20k肉厚Sch.10S厚さT(mm)2.1最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)21.7内径ID(Φmm)17.5
1個
900税込990
翌日出荷

1個
2,698税込2,968
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

1個
1,298税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


1本
7,498税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状チーズ種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
1個
1,898税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状45°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639税込703
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)